品番 : EA617ZR-7D
品名 : 1/2"DR/255mm エクステンションバー(ロッキング機能)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 509/10QR |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 255 | 差込角 | 1/2” |
| 外径(mm) | 23 | 重量(g) | 341 |
| ロッキング機能付 | |||
| ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。 |
|||
| 奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのエキステンションバー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617ZR-7A 1/2"DR/ 52mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
| EA617ZR-7B 1/2"DR/ 75mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
| EA617ZR-7C 1/2"DR/130mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
| EA617ZR-7D 1/2"DR/255mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
