詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZR-8A

品名 : 1/2"DR/ 52mm エクステンションバー[30゚スイベル]

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 509/2W
全長(mm) 52 差込角 1/2”
最大トルク(Nm) 200 外径(mm) 23
重量(g) 80
±15°まで角度をつけることができます。
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。
追加説明
カタログ価格

4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/05 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0388ページ
バリエーション一覧
EA617ZR-8A 1/2"DR/ 52mm エクステンションバー[30゚スイベル]
EA617ZR-8B 1/2"DR/ 75mm エクステンションバー[30゚スイベル]
EA617ZR-8C 1/2"DR/130mm エクステンションバー[30゚スイベル]
EA617ZR-8D 1/2"DR/255mm エクステンションバー[30゚スイベル]
メイン画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top