品番 : EA617ZR-9E
品名 : 1/2"DR/469mm スピンナーハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 504-2K/18N |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 469 | 差込角 | 1/2” |
| ヘッドの直径(mm) | 35 | 重量(g) | 831 |
| 材質 | クロム合金鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617ZR-9D 1/2"DR/397mm スピンナーハンドル |
| EA617ZR-9E 1/2"DR/469mm スピンナーハンドル |
| EA617ZR-9F 1/2"DR/610mm スピンナーハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA617ZR-109 : [EA617ZR-9D、E、F用] 替パーツセット |
