品番 : EA618AA-1
品名 : 1/4"DR/115mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2753N |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 110mm |
| 送り角 | 18° | ||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AA-1 1/4"DR/115mm ラチェットハンドル |
| EA618AA-5 1/4"DR/115mm ラチェットハンドル |
