詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AA-4

品名 : 1/4"DR/ 75mm ラチェットハンドル(ショート)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2753PS
差込角 1/4” ギア数 20歯
送り角 18° 全長 75mm
重量 55g 材質 クロムモリブデン鋼
左右切替式
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、爪が倒れたりスプリングが外れません。
また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかるため、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
追加説明
カタログ価格

4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 12:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0455ページ

代替品

EA618AA-15
  • 品番

    EA618AA-15

  • コメント

    1/4\"sqx116mm 首振り型

メイン画像

商品動画

ラチェットハンドル ラチェットハンドル

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top