品番 : EA618AA-15
品名 : 1/4"DR/116mm ラチェットハンドル(首振型)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2774JS |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 120mm |
| タイプ | 首振り | 送り角 | 18° |
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AA-15 1/4"DR/116mm ラチェットハンドル(首振型) |
| EA618AA-19 1/4"DR/161mm ラチェットハンドル(首振型) |
