品番 : EA618AA-19
品名 : 1/4"DR/161mm ラチェットハンドル(首振型)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2774J |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | ギア数 | 20歯 |
| 送り角 | 18° | 全長 | 161mm |
| 重量 | 130g | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 首振りタイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、爪が倒れたりスプリングが外れません。 また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかるため、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AA-15 1/4"DR/116mm ラチェットハンドル(首振型) |
| EA618AA-19 1/4"DR/161mm ラチェットハンドル(首振型) |

