品番 : EA618AE-307
品名 : 1/4"DR/ 3/8" [航空規格]ディープソケット(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | AS2305A-3/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35mm) | 対辺 | 3/8” |
| 外径 | 13.7mm | 深さ | 11mm |
| 全長 | 50mm | 重量 | 31g |
| AS954航空規格適用ソケット | |||
| 航空機用工具として高精度・高強度仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
