品番 : EA618AG-109
品名 : 1/4"DR/ 1/2" ディープソケット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2300A-1/2 |
---|---|---|---|
対辺 | 1/2” | 外径 | 18mm |
全長 | 50mm | 差込角 | 1/4”(6.35mm) |
重量(g) | 52 | ||
6角ディープソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 07:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0473ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA618AG-103です。