品番 : EA618AK-114
品名 : 1/4"DRx7/16" ユニバーサルソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | AS2445A-7/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35㎜) | 対辺(インチ) | 7/16” |
| 外径 | 15.5mm | 全長 | 39.1mm |
| 重量 | 25g | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AK-111 1/4"DRx 1/4" ユニバーサルソケット |
| EA618AK-112 1/4"DRx5/16" ユニバーサルソケット |
| EA618AK-113 1/4"DRx 3/8" ユニバーサルソケット |
| EA618AK-114 1/4"DRx7/16" ユニバーサルソケット |
