詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AM-14

品名 : 1/4"DRx14mm ナットグリップソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2450MS-14
差込角 1/4” 対辺 14mm
外径 19.9mm 全長 22mm
ソケット両端のボールにより、ボルト、ナットが脱落しません。
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 00:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0456ページ
バリエーション一覧
EA618AM-7 1/4"DRx 7mm ナットグリップソケット
EA618AM-8 1/4"DRx 8mm ナットグリップソケット
EA618AM-10 1/4"DRx10mm ナットグリップソケット
EA618AM-12 1/4"DRx12mm ナットグリップソケット
EA618AM-13 1/4"DRx13mm ナットグリップソケット
EA618AM-14 1/4"DRx14mm ナットグリップソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

商品動画

ナットグリップ ナットグリップ

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top