詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AS-1

品名 : 1/4"DR/#1 [+]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2000.28-1
差込角 1/4” 全長 28mm
先端 #1
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0456ページ

代替品

EA618VG-11
  • 品番

    EA618VG-11

  • コメント

    仕様・価格ご確認下さい

バリエーション一覧
EA618AS-1 1/4"DR/#1 [+]ビットソケット
EA618AS-2 1/4"DR/#2 [+]ビットソケット
EA618AS-3 1/4"DR/#3 [+]ビットソケット
EA618AS-4 1/4"DR/#4 [+]ビットソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top