詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AS-203

品名 : 1/4"DRx#3 [Pozidriv]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2000.28-PZ3
差込角 1/4” サイズ PZ #3
全長(mm) 28
追加説明
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/04 12:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0464ページ
バリエーション一覧
EA618AS-201 1/4"DRx#1 [Pozidriv]ビットソケット
EA618AS-202 1/4"DRx#2 [Pozidriv]ビットソケット
EA618AS-203 1/4"DRx#3 [Pozidriv]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618AS-202です。
  • ※写真はEA618AS-202です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top