品番 : EA618AX-113A
品名 : 1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 3316/1QR |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 差込角 | 1/2”DR(12.7mm) |
| 全長 | 50mm | 外径(mm) | 19.2 |
| 重量(g) | 46 | 材質 | クロム合金鋼 |
| ソケットを保持するロッキング機能付き。(クイックリリース機能) ※ソケット差込み部の下にあるボタンを押す事でソケットを脱着できます。 |
|||
| 差込角1/4”HEXの段付き1/2”SQインパクトソケットアダプター。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,460 円(税抜)/ 10,406 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AX-112A 3/8"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター |
| EA618AX-113A 1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
