品番 : EA618AX-137
品名 : 1/2"DR(12.7sq) ソケットアダプター(ビット交換式)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ASAD-4E |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・手動用ソケットを電動ドライバーで使いたいときに ・際のボルト、ナット回しに |
差込角 | 12.7mm(1/2”) |
| 全長 | 72mm | アダプター本体 | 41mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 片頭ビット | (+)2×53mm |
| 材質 | 特殊合金鋼、合金鋼、PP | 重量 | 42g(ビットを含む) |
| ソケットが差し込める変換アダプター | |||
| 軸に電動ドライバービットを使用でき、折れても交換できる | |||
| ストレートと首振り(傾き15°)の使い分けができる | |||
| 40Vインパクトドライバー対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AX-136 3/8"DR(9.5sq) ソケットアダプター(ビット交換式) |
| EA618AX-137 1/2"DR(12.7sq) ソケットアダプター(ビット交換式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813A-22 : #2x53mm 差替用シャンクビット(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
