品番 : EA618AX-219
品名 : 1/2"DRx1/4"HEX/54mm ソケットアダプター(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2BAF-16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 首振り角度 | 10° |
| 全長(mm) | 54 | 六角シャンク | 1/4” |
| 狭い場所での作業に最適 | |||
| 外径(mm) | 16 | ||
| インパクトドライバーに対応 | |||
| ボールタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/31 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0987ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AX-218 3/8"DRx1/4"HEX/51mm ソケットアダプター(首振型) |
| EA618AX-219 1/2"DRx1/4"HEX/54mm ソケットアダプター(首振型) |
ウェブカタログ画像
拡大
