詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AX-221

品名 : 3/8"DRx1/4"HEX/51mm インパクトソケットアダプター

仕様

メーカー TONE 型番 2BAN-12
差込角 3/8” 全長(mm) 51
六角シャンク 1/4” 重量(g) 25
D(㎜) 12.5
インパクトドライバー対応
リング&ピン穴タイプ
追加説明
カタログ価格

965 円(税抜)/ 1,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0476ページ 0987ページ
バリエーション一覧
EA618AX-221 3/8"DRx1/4"HEX/51mm インパクトソケットアダプター
EA618AX-222 1/2"DRx1/4"HEX/54mm インパクトソケットアダプター
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top