品番 : EA618AX-411
品名 : 3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(高耐久
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ESA-3TK |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 81mm |
六角シャンク | 1/4” | 重量 | 60g |
材質 | SCM45 | 保証トルク | 75N・m |
インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能 | |||
一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。 | |||
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応) | |||
耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。 | |||
軸が折れてもワンタッチで交換可能 | |||
ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。 | |||
六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に | |||
〈※注意※〉 ・ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。 ・シャンクが折れた場合は、強替シャンク(ESK-TS)と交換してください。 ・市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因となります。 ・接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/21 13:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1040ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618AX-411 3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(高耐久 |
EA618AX-412 1/2"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(高耐久 |