詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AX-422

品名 : 3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(ロング)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 ESA-3DXL
差込角 9.5mm(3/8”) 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
全長 111mm 重量 82g
最大トルク 75N・m 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435)
ロングタイプのソケットアダプター
奥行きのある箇所での作業や、狭い場所での作業に最適です。
軸折れに強い!ねじれ応力を緩和
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
インパクトドライバー対応
各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。
パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
ボール止めタイプ
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製
<注意>
・最大トルク以内で正しく安全にご使用下さい。
・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/27 07:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0987ページ
バリエーション一覧
EA618AX-421 1/2"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(ロング)
EA618AX-422 3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(ロング)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA618AX-421です。
  • ※画像はEA618AX-421です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top