品番 : EA618BA-11
品名 : 3/8"DR/120mm ラチェットハンドル(首振り)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2774PS-3/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 120mm |
| タイプ | 首振り | 重量 | 113g |
| ギア数 | 24 | 送り角 | 15° |
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0457ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618BA-11 3/8"DR/120mm ラチェットハンドル(首振り) |
| EA618BA-43 3/8"DRx175mm ラチェットハンドル(首振り) |

