品番 : EA618BA-2
品名 : 3/8"DR/200mm ラチェットハンドル(ロッキング)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3753NB |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 200mm |
| 重量 | 320g | 送り角 | 15° |
| ロッキング式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0457ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618BA-2 3/8"DR/200mm ラチェットハンドル(ロッキング) |
| EA618BA-41 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル |
