詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BB-50

品名 : 3/8"DRx 50mm エクステンションバー(スイベル)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3763-50
差込角 3/8” 全長 50mm
±15°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/24 21:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0458ページ
バリエーション一覧
EA618BB-32 3/8"DRx 32mm エクステンションバー(スイベル)
EA618BB-50 3/8"DRx 50mm エクステンションバー(スイベル)
EA618BB-75 3/8"DRx 75mm エクステンションバー(スイベル)
EA618BB-125 3/8"DRx125mm エクステンションバー(スイベル)
EA618BB-150 3/8"DRx150mm エクステンションバー(スイベル)
EA618BB-250 3/8"DRx250mm エクステンションバー(スイベル)
メイン画像

商品動画

オフセットエクステンションバー オフセットエクステンションバー

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top