品番 : EA618BC-12
品名 : 3/8"DRx250mm スピンナーハンドル
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3768P-250 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 250mm |
重量 | 275g | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
ハンドル | 磨きタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 22:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0465ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618BC-2B 3/8"DRx380mm スピンナーハンドル |
EA618BC-12 3/8"DRx250mm スピンナーハンドル |