詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BC-32

品名 : 3/8"DRx1/4"DR 凹凸アダプター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3322A
メス 3/8” オス 1/4”
全長 24mm
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 19:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0458ページ
バリエーション一覧
EA618BC-32 3/8"DRx1/4"DR 凹凸アダプター
EA618BC-34 3/8"DRx1/2"DR 凹凸アダプター
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top