品番 : EA618BF-30
品名 : 3/8"DR/ 3x5mm 蝶ねじソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3119-3X5 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | サイズ | 3×5mm |
| 外径 | 17mm | 全長 | 32mm |
| 2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット | |||
| スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618BF-30 3/8"DR/ 3x5mm 蝶ねじソケット |
| EA618BF-55 3/8"DR/5.5x6mm 蝶ねじソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
