詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BH-1

品名 : 3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3025/8-L50
サイズ T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組) 全長(mm) 50
差込角 3/8” 材質 ソケット:クロムモリブデン鋼
ホルダー:スチール
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 12:50現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0460ページ
バリエーション一覧
EA618BH 3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)
EA618BH-1 3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top