詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BH-115

品名 : 3/8"DR/T15x50mm [TORX]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3025.50-T15
サイズ T15 全長(mm) 50
差込角 3/8” 材質 クロムモリブデン鋼
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0460ページ
バリエーション一覧
EA618BH-9 3/8"DR/ T9x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-10 3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-15 3/8"DR/T15x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-20 3/8"DR/T20x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-25 3/8"DR/T25x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-27 3/8"DR/T27x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-30 3/8"DR/T30x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-40 3/8"DR/T40x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-45 3/8"DR/T45x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-50 3/8"DR/T50x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-55 3/8"DR/T55x38mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-109 3/8"DR/ T9x50mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-110 3/8"DR/T10x50mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-115 3/8"DR/T15x50mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-120 3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-125 3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-127 3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-130 3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-140 3/8"DR/T40x50mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-145 3/8"DR/T45x50mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-150 3/8"DR/T50x50mm [TORX]ビットソケット
EA618BH-155 3/8"DR/T55x50mm [TORX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618BH-127です。
  • ※写真はEA618BH-127です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top