品番 : EA618BJ-112
品名 : 3/8"DRx12mm ディープソケット(プロテクター付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 23305M-12FR |
---|---|---|---|
全長(mm) | 56.3 | 外径(mm) | 19.6 |
対辺(mm) | 12 | 差込角 | 3/8” |
空転可能な樹脂製のプロテクターでカバーされたキズ防止ソケットです。 | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 04:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0489ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618BJ-108 3/8"DRx 8mm ディープソケット(プロテクター付) |
EA618BJ-110 3/8"DRx10mm ディープソケット(プロテクター付) |
EA618BJ-112 3/8"DRx12mm ディープソケット(プロテクター付) |
EA618BJ-114 3/8"DRx14mm ディープソケット(プロテクター付) |
拡大
※写真はEA618BJ-110です。