品番 : EA618BK-125
品名 : 3/8"DRx125mm エクステンションバー(プロテクター付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 23760-125P.FR |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長(mm) | 125 |
空転可能な樹脂製プロテクターでカバーされたキズ防止仕様です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 03:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0489ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618BK-75 3/8"DRx75mm エクステンションバー(プロテクター付) |
EA618BK-125 3/8"DRx125mm エクステンションバー(プロテクター付) |
EA618BK-250 3/8"DRx250mm エクステンションバー(プロテクター付) |
拡大
※写真はEA618BK-125です。