品番 : EA618BM-112
品名 : 3/8"DRx12mm [ナットグリップ]ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3350M-12 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | 全長(L) | 55mm |
| 対辺 | 12mm | 差込角 | 9.5mm(3/8”) |
| ポイント | 6ポイント | 外径(D1/D2) | 16.8/17.3mm |
| ソケット深さ(l) | 7mm | 重量 | 58g |
| ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618BM-112 3/8"DRx12mm [ナットグリップ]ディープソケット |
| EA618BM-113 3/8"DRx13mm [ナットグリップ]ディープソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA618BM-100 : 3/8"DR [ナットグリップ]ディープソケットセット |
