詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BN-106

品名 : 3/8"DR/T45x100mm [Bore-Torx]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3025.100R-T45H
差込角 3/8” 全長 100mm
イジリ止付
丸軸のため、従来の六角軸では入らなかったサービスホールにも入ります。
サイズ T45
追加説明
カタログ価格

1,930 (税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/19 08:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0460ページ
バリエーション一覧
EA618BN-101 3/8"DR/T20x100mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-102 3/8"DR/T25x100mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-103 3/8"DR/T27x100mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-104 3/8"DR/T30x100mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-105 3/8"DR/T40x100mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-106 3/8"DR/T45x100mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-107 3/8"DR/T50x100mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-108 3/8"DR/T55x100mm [Bore-Torx]ビットソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top