詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BN-200

品名 : 3/8"DR/100mm [Bore-Torx]ロングビットソケットセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3025/8-L100RH
<セット内容> 8本組セット サイズ T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ホルダー付
差込角 3/8” ビットソケット全長 100mm
ホルダー全長 200mm 総重量 490g
材質 ビットソケット:クロムモリブデン鋼
      ホルダー:スチール
イジリ止めトルクスビットソケットのセットです。
丸軸のため、従来の六角軸では入らなかったサービスホールにも入ります。
追加説明
カタログ価格

14,100 (税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 09:34現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0460ページ

代替品

EA618JY
  • 品番

    EA618JY

  • コメント

    3/8\"sq/T20-T55(125mm) TONE

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top