詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BN-50

品名 : 3/8"DR/T50x50mm [Bore-Torx]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3025.50-T50H
差込角 3/8”
イジリ止付
サイズ T50 全長 50mm
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 17:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0468ページ

代替品

EA618JW-50
  • 品番

    EA618JW-50

  • コメント

    3/8\"sq/T50x67mm TONE

バリエーション一覧
EA618BN-20 3/8"DR/T20x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-25 3/8"DR/T25x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-27 3/8"DR/T27x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-30 3/8"DR/T30x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-40 3/8"DR/T40x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-45 3/8"DR/T45x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-50 3/8"DR/T50x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-55 3/8"DR/T55x50mm [Bore-Tore]ビットソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top