詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BP-2

品名 : 3/8"DR/1/4"-3/4" ディープソケットセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3300A/9
差込角 3/8” 対辺(インチ) 1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
(9個組)
全長 55mm
6ポイントソケット
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/07 00:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0458ページ

代替品

EA618BR-100
バリエーション一覧
EA618BP 3/8"DR/8-19mm ディープソケットセット
EA618BP-2 3/8"DR/1/4"-3/4" ディープソケットセット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top