詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BS-104

品名 : 3/8"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3010M.100-4
差込角 3/8” 対辺 4mm
全長 100mm
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 12:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0460ページ

代替品

EA617GH-204
  • 品番

    EA617GH-204

  • コメント

    3/8\"sq/4x100mm Hex ビットソケット

バリエーション一覧
EA618BS-103 3/8"DR/ 3x100mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-104 3/8"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-105 3/8"DR/ 5x100mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-106 3/8"DR/ 6x100mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-108 3/8"DR/ 8x100mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618BS-59です。
  • ※画像はEA618BS-59です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top