詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BV-25

品名 : 3/8"DRx25mm ソケット(12角)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3405M-25
差込角 3/8” 対辺 25mm
外径 33.3mm 全長 34mm
重量(g) 115
12ポイント
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 05:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0458ページ
バリエーション一覧
EA618BV-25 3/8"DRx25mm ソケット(12角)
EA618BV-26 3/8"DRx26mm ソケット(12角)
ウェブカタログ画像
画像はEA618BV-14です
  • 画像はEA618BV-14です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top