詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BW-2

品名 : 3/8"DRx 5/16" [2重4角]ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3415A-5/16
差込角 3/8” 対辺(インチ) 5/16
外径 14.5mm 全長 26mm
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 08:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0459ページ
バリエーション一覧
EA618BW-1 3/8"DRx 1/4" [2重4角]ソケット
EA618BW-2 3/8"DRx 5/16" [2重4角]ソケット
EA618BW-3 3/8"DRx11/32" [2重4角]ソケット
EA618BW-4 3/8"DRx 3/8" [2重4角]ソケット
EA618BW-5 3/8"DRx 7/16" [2重4角]ソケット
EA618BW-6 3/8"DRx 1/2" [2重4角]ソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top