詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BW-210

品名 : 3/8"DRxM10 [XZN]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3020.38-M10
差込角 3/8” サイズ M10
全長(mm) 38
追加説明
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 16:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0460ページ
バリエーション一覧
EA618BW-205 3/8"DRxM5 [XZN]ビットソケット
EA618BW-206 3/8"DRxM6 [XZN]ビットソケット
EA618BW-208 3/8"DRxM8 [XZN]ビットソケット
EA618BW-210 3/8"DRxM10 [XZN]ビットソケット
EA618BW-212 3/8"DRxM12 [XZN]ビットソケット
EA618BW-214 3/8"DRxM14 [XZN]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618BW-208です。
  • ※写真はEA618BW-208です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top