品番 : EA618BX-101
品名 : 3/8"DR/5.5x1.0mm (-)ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3005-5 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 60mm |
| サイズ(mm) | 1.0×5.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618BX-101 3/8"DR/5.5x1.0mm (-)ビットソケット |
| EA618BX-102 3/8"DR/8.0x1.2mm (-)ビットソケット |
| EA618BX-103 3/8"DR/ 10x1.6mm (-)ビットソケット |
