品番 : EA618BX-4
品名 : 3/8"DR/#4 [+]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3000-4(PH) |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 60mm |
先端 | #4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/21 11:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0467ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618BX-1 3/8"DR/#1 [+]ビットソケット |
EA618BX-2 3/8"DR/#2 [+]ビットソケット |
EA618BX-3 3/8"DR/#3 [+]ビットソケット |
EA618BX-4 3/8"DR/#4 [+]ビットソケット |