品番 : EA618BZ-104
品名 : 3/8"DRx 4mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3012M.25-4 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 4.0mm |
| 全長 | 25mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/14 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ホルダーは別売です。
