品番 : EA618BZ-209
品名 : 3/8"DRx 9mm/52mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3012M.52-9 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 9 |
| 全長(mm) | 52 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/14 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA618BZ-208です。
