品番 : EA618BZ-306
品名 : 3/8"DRx 6mm/75mm [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3012M.75-6 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 6 |
全長(mm) | 75 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 04:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0467ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA618BZ-308です。