品番 : EA618C-10
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4244M |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 22点 | 差込角 | 1/2” |
| ソケット(12角) | 9・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・23・26・29・32mm | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| ラチェットハンドル | 250mm | スピンナーハンドル | 380mm |
| エクステンションバー | 125・250mm | T型スライドハンドル | 300mm |
| クロスバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,300 円(税抜)/ 35,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0460ページ | ||||
代替品
![]() |
|

