品番 : EA618C-11
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4250M |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 18点 | 差込角 | 1/2” |
| ソケット(12角) | 10・11・12・13・ 14・15・17・19・22・24・27・30・32mm | ラチェットハンドル | 250mm |
| ユニバーサルジョイント | |||
| エクステンションバー | 125・250mm | T型スライドハンドル | 300mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/06 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0460ページ | ||||
代替品
![]() |
|

