品番 : EA618C-7
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4241M |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 28点 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| ソケット(12角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32mm | ラチェットハンドル | 250mm |
| T型スライドハンドル | 300mm | エクステンションバー | 125・250mm |
| スピンナーハンドル | 380mm | メタルケースサイズ | 445×190×50mm |
| 総重量 | 6500g | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0460ページ | ||||
代替品
![]() |
|

