品番 : EA618CA-12
品名 : 1/2"DRx380mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4749N-380 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 380mm |
| 送り角 | 15° | ギア数 | 24歯 |
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0461ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618CA-11 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル |
| EA618CA-12 1/2"DRx380mm ラチェットハンドル |
