詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CA-3

品名 : 1/2"DRx330mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4774NB
差込角 1/2” 送り角 15°
全長 330mm ヘッド部幅 38mm
ヘッド部全体の厚み(差込部込) 36.2mm ヘッド部の厚み(本体) 21.6mm
左右切替式
ロッキング式
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 12:03現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0461ページ

代替品

EA617XR-43
  • 品番

    EA617XR-43

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • D:38mm  T:36.2mm\nH:21.6mm  L:330mm
  • プッシュボタン付き
  • 首振り

商品動画

ラチェットハンドル ラチェットハンドル

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top