品番 : EA617XR-43
品名 : 1/2"DR/416mm ラチェットハンドル(首振型)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 517QR |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ギア数 | 80歯 |
| 送り角(°) | 4.5 | 全長(mm) | 416 |
| 重量(g) | 980 | 材質 | クロム合金鋼、クロムメッキ |
| FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。 | |||
| ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ | |||
| 30°から60°首振りタイプ | |||
| ロッキング式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,300 円(税抜)/ 35,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/10 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617XR-41 1/4"DR/170mm ラチェットハンドル(首振型) |
| EA617XR-42 3/8"DR/300mm ラチェットハンドル(首振型) |
| EA617XR-43 1/2"DR/416mm ラチェットハンドル(首振型) |
ウェブカタログ画像
拡大
