詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XR-42

品名 : 3/8"DR/300mm ラチェットハンドル(首振型)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 452QR
差込角 3/8” ギア数 80歯
送り角(°) 4.5 全長(mm) 300
重量(g) 350 材質 クロム合金鋼、クロムメッキ
FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。
ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
30°から60°首振りタイプ
左右切替式
ロッキング式
追加説明
カタログ価格

29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 05:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0385ページ
バリエーション一覧
EA617XR-41 1/4"DR/170mm ラチェットハンドル(首振型)
EA617XR-42 3/8"DR/300mm ラチェットハンドル(首振型)
EA617XR-43 1/2"DR/416mm ラチェットハンドル(首振型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top